Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral à extrémité plate qui est idéal pour casser les fixations • Grande poignée confortable – La grande forme profilée de la poignée est conçue pour s’adapter à votre main et le rendre confortable pour faire tourner l’outil et appliquer le couple à partir de diverses positions • Ajustement serré avec des fixations – Nous fabriquons avec précision notre géométrie de clé hexagonale sur la plus grande extrémité de la gamme applicable, ce qui permet de réduire le glissé dans les fixations • Extrémité sphérique à 20-Degree – Nos clés mettent en œuvre un angle d’extrémité sphérite, ce qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante • Marques • Marques marquées d’un grand nombre d’incrustation peintes à la corrosion
- MatérielAcier
- Type d’ensembleClé hexagonale
Aperçu
- Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral à extrémité plate qui est idéal pour casser les fixations desserrées
- Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
- Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
- Extrémité 20-Degree – Nos clés mettent en œuvre un angle d’extrémité à bille raide, ce qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
- Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas
- Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion