Motion
LSQ96503

TEKTON, INC
LSQ96503

T10 Tournevis Torx (4 po Tige)
N° D’ARTICLE MI15586412
N° MFRLSQ96503
Prix115.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
LSQ96503

T10 Tournevis Torx (4 po Tige)
N° D’ARTICLE MI15586412
N° MFRLSQ96503
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
Prix115.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE LEVIERS À POIGNÉE INCLINÉE À EMBOUT LSQ96503
  • Conçu pour la vitesse et le couple – L’avant de la poignée est rond pour un virage rapide et le milieu passe à une forme à trois lobes qui offre une prise sûre pour une conduite à couple élevé
  • Poignée surmoulée souple pour un virage contrôlé – L’extérieur rouge de la poignée est fait d’un matériau TPE légèrement texturé qui est légèrement doux et antidérapant pour un effet contrôlé, des réglages fins et un glissement réduit sous couple
  • Marquages de taille à quatre emplacements – La taille de la pointe du tournevis est gravée à quatre emplacements avec des marquages laser à contraste élevé
  • La tige en acier ne se dévisse pas – La poignée est moulée autour de la tige, créant une connexion solide qui est plus solide et plus droite que simplement en appuyant sur la tige pour créer une poignée préfabriquée
  • Embout Torx – Nos embouts Torx sont usinés avec précision pour s’adapter au motif en forme d’étoile à six pointes des vis Torx, avec une longueur de pointe globale légèrement plus courte pour plus de résistance