Motion
OLB94205

TEKTON, INC
OLB94205

Barre de levier à embout incliné de 17 po
N° D’ARTICLE MI15586503
N° MFROLB94205
Prix300.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OLB94205

Barre de levier à embout incliné de 17 po
N° D’ARTICLE MI15586503
N° MFROLB94205
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
Prix300.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS MIXTES OLB94205
  • Bar de 3/8 po – L’arbre du levier est fabriqué en acier massif traité thermiquement pour maintenir la résistance et la robustesse
  • Incliné pour le levier et le positionnement – Glissez entre les matériaux ou sous les objets avec la pointe biseautée du levier, puis utilisez l’extrémité inclinée de la barre comme point d’appui pour écarter ou soulever la pièce
  • Fabriqué aux É.-U. – Tous les leviers angulaires Tekton sont fabriqués aux É.-U.
  • Barre de contacts du capuchon de frappe en acier – Le capuchon de frappe en acier solide de 1 pouce de diamètre est conçu pour être frappé par un marteau; l’extrémité du capuchon entre directement en contact avec la barre de sorte que toute force que vous appliquez est transférée efficacement à travers l’outil
  • Poignée durable – La grande poignée en polypropylène est résistante aux chocs et n’est pas affectée par la plupart des carburants, des solvants et des produits chimiques courants; elle est légèrement texturée pour donner à vos mains une meilleure prise lors du travail