Motion
OPW11303

TEKTON, INC
OPW11303

Ensemble de leviers à poignée à extrémité inclinée, 5-Piece (12, 17, 25, 36, 45 po)
N° D’ARTICLE MI15586532
N° MFROPW11303
Prix30.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OPW11303

Ensemble de leviers à poignée à extrémité inclinée, 5-Piece (12, 17, 25, 36, 45 po)
N° D’ARTICLE MI15586532
N° MFROPW11303
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
Prix30.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OPW11303 3-TOOL SUPPORT MURAL POUR BARRE À PAYER
  • Stock de barre solide – Les arbres de levier sont fabriqués à partir d’acier solide de 3/8–5/8 po (selon la longueur du levier) traité thermiquement pour maintenir la résistance et la ténacité
  • Incliné pour le levier et le positionnement – Glissez entre les matériaux ou sous les objets avec la pointe biseautée du levier, puis utilisez l’extrémité inclinée de la barre comme point d’appui pour écarter ou soulever la pièce
  • Fabriqué aux É.-U. – Tous les leviers angulaires Tekton sont fabriqués aux É.-U.
  • Barre de contacts du capuchon de frappe en acier – Le capuchon de frappe en acier solide de 1 pouce de diamètre est conçu pour être frappé par un marteau; l’extrémité du capuchon entre directement en contact avec la barre de sorte que toute force que vous appliquez est transférée efficacement à travers l’outil
  • Poignée durable – La grande poignée en polypropylène est résistante aux chocs et n’est pas affectée par la plupart des carburants, des solvants et des produits chimiques courants; elle est légèrement texturée pour donner à vos mains une meilleure prise lors du travail