Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.6000 po
Aperçu
- Idéal pour les applications de précision – Tournez la poignée pour capturer et extraire en toute sécurité les objets dans les zones difficiles d’accès
- Géométrie du crochet composé – Le crochet est plié dans deux plans différents et vient à un point effilé de 30 degrés pour garder la force aussi près de la pointe que possible
- Résiste à la torsion – Deux « ailettes » à la base de la tige l’aident à résister à la torsion ou au retrait de la poignée
- Poignée polyvalente – La poignée carrée classique est longue et mince avec des côtés profilés pour une polyvalence et une maniabilité globales
- Fabriqué au Michigan – La gamme de pics, de crochets et de mini leviers de Tekton est entièrement fabriquée dans le Michigan avec uniquement des matériaux provenant des États-Unis