Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
- Taille maximale10 mm
- Taille min.3 mm
Détails
- Finition/revêtementChrome
- Nombre de pièces110
Aperçu
- La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
- les embouts sont usinés selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
- Les mèches extra-longues vous permettent d’atteindre des endroits profonds, particulièrement étroits et encastrés
- Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion