Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po.
Détails
- Pointes de support6 PT
Aperçu
- Joint lisse et rotatif – Le joint compact pivote en douceur et en continu à un angle allant jusqu’à 55 degrés
- Ouverture de douille à 6-Point peu profonde – Offre un ajustement exact et un contact maximal pour les fixations hexagonales
- Marquages estampés de grande taille – Les marquages sont impressionnés de façon permanente dans le matériau par une matrice pour étampe en rouleau et sont clairement visibles en raison de leur contour extra profond
- Engagement sécurisé de l’outil d’entraînement – Les rainures de détente et les bords biseautés offrent une connexion lisse et sûre avec l’outil d’entraînement
- Rails et plateau d’organisation de douilles – Les pinces à visser pour verrouiller sur les rails maintiennent les douilles fermement et peuvent être repositionnées n’importe où le long du rail