Motion
WSTU-SCAG-107

DODGE
WSTU-SCAG-107

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI15606843
N° MFRWSTU-SCAG-107
Prix279.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SCAG-107

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI15606843
N° MFRWSTU-SCAG-107
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
Prix279.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
145590 WSTU-SCAG-107