Motion
Nitta LVR-60
Courroie de maniabilité de l’ensemble – Courroie roulante Nitta LVR-60 Live 45mm largeur x 500ft longueur
N° D’ARTICLE MI15619150
N° MFRNitta LVR-60
Prix10.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de maniabilité de l’ensemble – Courroie roulante Nitta LVR-60 Live 45mm largeur x 500ft longueur
N° D’ARTICLE MI15619150
N° MFRNitta LVR-60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    4.55 mm
  • Largeur de la courroie
    45 mm
  • Longueur
    500 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    110 mm

Détails

  • Alligator
    Non recommandé
  • Protection antistatique
    Antistatique
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Tissu en polyamide
  • Carcasse
    Tissu aramide
  • Tondeuse
    Non recommandé
  • Couleur
    Bleu
  • Composé
    TPU bleu
  • Allongement à la pause
    0.50 %
  • Épissure sans fin
    Épissure sans fin
  • Accepté par la FDA
    Non FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plage de température
    14 à 140° F
  • Couvercle supérieur
    TPU bleu
  • Force de travail
    3997 lb/PIW

Aperçu

Description du fabricant
LVR-60 45MM DE LARGEUR X 500 PI DE LONGUEUR
  • Spécification de courroie de rouleau sous tension FEO d'origine
  • Utilisé sur le système de convoyeur à rouleaux dans les centres de distribution
  • Construction en cordon aramide pour une résistance et une durabilité accrues tout en conservant une excellente flexibilité
  • Conçu pour résister à un environnement rigoureux et à des applications de tri et de convoyeur à haute vitesse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon