Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Taille du cadre215T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids165.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Tension575 V
Aperçu
- Cotes d’efficacité standard
- Cote de l’onduleur
- Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56 ; système d’isolation de classe F – cadres 140 et plus
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct. Communiquez avec votre bureau des ventes local pour les applications de charge à courroie
- Conceptions en matériaux de cadre en acier laminé
- Rotors à équilibrage dynamique
- Les couples dépassent les normes de performance NEMA
- Homologué UL et certifié CSA
- Service continu