Motion
LM29663
LM29663 25HP 3600RPM 160Z ODP 230/460V
N° D’ARTICLE MI15634019
N° MFRLM29663
Prix2,733.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LM29663 25HP 3600RPM 160Z ODP 230/460V
N° D’ARTICLE MI15634019
N° MFRLM29663
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
Prix2,733.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    160TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    115.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    Ouverte ci-jointe
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    G
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
LM29663 25HP 3600RPM 160Z ODP 230/460V
  • Tâche intermittente
  • Convient aux démarreurs Wye-Delta
  • Facteur de service de 1.0 et valeur nominale ambiante de 70°C
  • Trois cercles de boulons, trous de montage 12 et montage frontal pour accepter les pompes IMO et Allweiler
  • Fils de 10 pieds de long, épissés à 40 pouces du moteur pour empêcher l’évacuation du fluide hydraulique
  • Les fils du thermostat sont marqués P1 et P2
  • Isolation de classe F
  • Deux plaques signalétiques en acier inoxydable, une expédiée séparément pour un montage à distance
  • Liste des composants reconnus UL et approuvés par la CSA