Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Le distributeur de bobines de fils MODbox s’avère essentiel pour transporter et tirer efficacement les fils sur le chantier, réduisant ainsi les temps d’arrêt
- Holds up to four 500-Foot spools of 10AWG wire inside, add additional spools outside via a through-hole for conduit
- La conception ouverte à l’avant permet de tirer facilement et de vérifier rapidement l’inventaire lors de l’installation de fils
- Comprend des guides avant pour un tirage de fil en douceur et un système de capture de fil pour empêcher le retrait entre les tirages afin d’optimiser le déploiement de fil
- Le couvercle avec béquille en métal reste ouvert pour les poignées verticales au plafond, assurant un accès facile au fil
- La construction durable en polymères résistants aux chocs supporte jusqu’à 120 livres, avec un emplacement de verrouillage renforcé d’acier sur le couvercle pour plus de sécurité
- Les rails latéraux intégrés permettent d’installer des accessoires et de se connecter à d’autres composants MODbox , créant ainsi un poste de travail mobile personnalisable adapté à vos besoins
- Les bouchons en caoutchouc offrent un soutien supplémentaire pour la stabilité de l'enrouleur pendant le tirage des fils