Motion
3016-20ST
3016-20ST Milwaukee - Tondeuse à fil M18 FUEL™ QUIK-LOK™
N° D’ARTICLE MI15783988
N° MFR3016-20ST
Prix346.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3016-20ST Milwaukee - Tondeuse à fil M18 FUEL™ QUIK-LOK™
N° D’ARTICLE MI15783988
N° MFR3016-20ST
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
Prix346.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tondeuses à fil

Aperçu

Description du fabricant
3016-20ST M18 GARNITURES DE CORDES DE CARBURANT QUIK-LOK
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre plus de puissance que les moteurs à essence 31cc
  • Compatible avec tous les accessoires 13 Milwaukee QUIK-LOK, faisant de QUIK-LOK le système de fixation le plus performant sur le marché
  • Fait partie du système M18 , avec plus de 275+ outils
  • Atteint son plein régime en moins d’une seconde, offrant une réactivité et une productivité inégalées
  • Conception équilibrée optimisée pour augmenter le contrôle et réduire la fatigue de l’utilisateur
  • Réglages à 3 vitesses et gâchette à vitesse variable pour un contrôle accru
  • Régime max. de 6,200
  • Comprend la tête de coupe à chargement facile Milwaukee®
  • Lame de coupe réglable pour une portée de 16 po ou 14 po, maximisant la puissance ou le temps de fonctionnement
  • Diamètre de la conduite : 0.080 po / 0.095 po
  • Construction robuste pour résister à l’utilisation quotidienne par les paysagistes professionnels
  • Système avancé de refroidissement à l’air pour soutenir les applications exigeantes plus longtemps