Motion
SFS-06G

ZERO MAX
SFS-06G

Accouplements à disque complets - Série SFS G, D.E. 69 mm, OAL 86 mm
N° D’ARTICLE MI15807442
N° MFRSFS-06G
Prix874.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SFS-06G

Accouplements à disque complets - Série SFS G, D.E. 69 mm, OAL 86 mm
N° D’ARTICLE MI15807442
N° MFRSFS-06G
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
Prix874.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    ± 1.60 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.50 mm
  • Diamètre extérieur
    69 mm
  • Longueur totale
    86 mm
  • Poids
    0.90 kg

Détails

  • Vitesse maximale
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SFS G
  • Couple nominal (po-lb)
    40 Nm
  • Raideur de torsion
    14000 N-m

Aperçu

Description du fabricant
SFS-06G SERVOFLEX TAILLE 06 ÉLÉMENT DOUBLE