1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
ZERO MAX
SD060R-050-060
Série SD, diamètre extérieur de 68 mm, diamètre extérieur de 53.6 mm
N° D’ARTICLE MI
15807952
N° MFR
SD060R-050-060
Prix
494.90 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Couplages d’arbres
Accouplements à disque métallique
ZERO MAX SD060R-050-060
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZERO MAX
SD060R-050-060
Série SD, diamètre extérieur de 68 mm, diamètre extérieur de 53.6 mm
N° D’ARTICLE MI
15807952
N° MFR
SD060R-050-060
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
494.90 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Diamètre extérieur
68 mm
Longueur totale
53.6 mm
Détails
Type de produit
Accouplements de disque complets
Série
SD
Aperçu
Description du fabricant
SERVO FLEXIBLE SIMPLE TAILLE SD060R-050-060 60
Vous pourriez également aimer
BOSTON GEAR
FB1620-10
Roulement, à bride, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI
00010229
En stock
En stock
23.92 $
chacun
Ajouter au panier
NOOK INDUSTRIES
20105
Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 34 %, couple : 0.094 po-lb
N° D’ARTICLE MI
00969428
En stock
En stock
147.61 $
chacun
Ajouter au panier
FENNER DRIVES
PowerTwist A/4L/13
PowerTwist Plus® Courroie de liaison en V - Section A, largeur supérieure de 1/2 po, longueur de 25 pi, « rouge », matériau composite en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI
01326069
En stock
En stock
23.55 $
/pi
Ajouter au panier
(minimum 25)
FLEXCO
1SPS12
02287 Accessoires pour système de fixation de courroie de convoyeur - Crochet sans goupille, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI
02068008
En stock
En stock
66.19 $
chacun
Ajouter au panier
NOOK INDUSTRIES
11073 ACME SCR 3/4-3 RH 36"
Nook 11073 ACME SCR 3/4-3 RH 36"
N° D’ARTICLE MI
05874910
En stock
Commande d’usine
193.98 $
chacun
Ajouter au panier
SYSTEM PLAST
VG-687FLEX-1.4-05
GUIDE-FILS SB DU RAIL DE VITESSE FLEXIBLE,5FT
N° D’ARTICLE MI
06902258
En stock
En stock
295.98 $
chacun
Ajouter au panier
JTEKT KOYO (NRB)
IR-212616
Anneau intérieur - 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI
00095496
En stock
En stock
27.13 $
chacun
Ajouter au panier
MI CONVEYANCE SOLUTIONS
80934400
Ceinture dans une boîte - TA12-BK 80934400 CEINTURE SPCL POLYURÉTHANE, 21 po x 59.81 po
N° D’ARTICLE MI
12287578
En stock
En stock
183.85 $
chacun
Ajouter au panier
THOMSON (ALTRA)
PR375
Type-PR (anneau de retenue interne) - À utiliser avec les séries 61014, SUPER6, PR
N° D’ARTICLE MI
00001850
En stock
En stock
1.92 $
chacun
Ajouter au panier
Value Collection
06486120
Pied de 12 po, joint à ressort, acier, poli, étrier extérieur; mesure maximale de 12 po, mesure maximale de 300mm po, jambe plate avec réglage rapide de l’écrou
N° D’ARTICLE MI
11730272
En stock
En stock
42.47 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté