Motion
5P25X75W25NBP UL/ULC

Snap-Tite Hose
5P25X75W25NBP UL/ULC

Tuyau d’incendie à gaine simple blanc de 2 1/2 po x 75 pi avec cosses à goupille en laiton de 2 1/2 po, raccords NH/NST certifiés UL/ULC
N° D’ARTICLE MI15844366
N° MFR5P25X75W25NBP UL/ULC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Snap-Tite Hose
5P25X75W25NBP UL/ULC

Tuyau d’incendie à gaine simple blanc de 2 1/2 po x 75 pi avec cosses à goupille en laiton de 2 1/2 po, raccords NH/NST certifiés UL/ULC
N° D’ARTICLE MI15844366
N° MFR5P25X75W25NBP UL/ULC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 pi
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Application
    Industriel, flexible d’usine, lavage, incendie en usine, pétrochimie
  • Pression d’éclatement
    750 psi
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de couplage
    Raccords à cosses en laiton NH/NST 2.5 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste simple en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
5P25X75W25NBP UL/ULC 2 1/2 X75 BLANC
  • Le modèle 5P™ ultra-robuste est un excellent outil de performance : robuste, flexible et parfaitement adapté à toutes les applications de lutte contre les incendies à l’extérieur et à l’intérieur
  • Il offre une pression moyenne et une performance haut de gamme à un prix avantageux
  • Le 5P™ est un tuyau à gaine simple en polyester avec une doublure en caoutchouc robuste Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) qui peut gérer la plupart des fluides, y compris certains produits pétrochimiques
  • Il offre une pression de fonctionnement maximale de 250 psi (1723 kPa) et peut être amélioré avec le traitement Dura-Cote .
  • Boyau doublé de caoutchouc EPDM, polyester et gaine unique.
  • Traitement de protection Dura-Cote .
  • Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40°F (-40°C) et résiste à l’ozone et à l’oxydation.
  • Disponible avec des raccords en aluminium ou en laiton.
  • Conçu pour les applications suivantes : usage industriel général et de construction; tuyau de décharge; protection contre les incendies en usine; lavage et entretien.