Motion
LD25X50R
Tuyau d’incendie recouvert de caoutchouc rouge de 2 1/2 po x 50 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844413
N° MFRLD25X50R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau d’incendie recouvert de caoutchouc rouge de 2 1/2 po x 50 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844413
N° MFRLD25X50R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Application
    Industriel, tuyau à taille haute, incendie, attaque, refoulement d’eau, lavage, Klean
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Revêtement
    Caoutchouc nitrile
  • Couleur
    Rouge
  • Type de couplage
    Non couplé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
LD25X50R 2 1/2 X50 ROUGE DÉCLDÉ
  • LD™ est un tuyau d’incendie en caoutchouc nitrile extrudé de première qualité
  • Il s’agit d’un tuyau léger, à haut débit, facile à enrouler, qui ne plie pas et qui résiste également à l’abrasion, aux produits chimiques et aux intempéries causées par l’ozone
  • Flexible d'incendie en caoutchouc nitrile extrudé à travers le tissage
  • Le renfort a des fibres circulaires tissées, en sergé et en nylon.
  • Très résistant à la chaleur conductrice et à la chaleur rayonnante.
  • Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40ºF (-40ºC) et résiste à l’ozone, à l’oxydation et à la plupart des produits chimiques et pétrochimiques.
  • Sans entretien, aucun séchage requis et facile à nettoyer.
  • Léger et résistant aux pliures à basse pression, ce tuyau est supérieur pour la lutte contre les incendies à taille haute.
  • Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO.