Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Poids14.5 lb
Détails
- ApplicationIncendie, Attaque, Klean, Aspiration à manchon souple, Relais
- Pression d’éclatement900 psi
- RevêtementCaoutchouc nitrile
- CouleurRouge
- Type de couplageRaccords en aluminium NH/NST 1.5 po
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Le HFX de la guillotine est un tuyau d’incendie recouvert de caoutchouc en nitrile à travers le tissage qui utilise du fil de polyester et de nylon 6.6 dans la gaine d’armature
- Sous pression, le polyester empêche le tuyau de s’accrocher, tandis que le nylon permet une dilatation contrôlée, réduisant la perte de friction et générant des débits plus élevés
- Notre composé de caoutchouc spécial offre un revêtement robuste qui résiste à la chaleur, à l’abrasion, aux accrocs et aux braises chaudes
- La matrice de verrouillage signifie également qu’aucun adhésif n’est utilisé et qu’il y a une liaison permanente à tous les fils de chaîne et de trame
- Le Snap-tite HFX est très résistant à la chaleur conductrice et à la chaleur rayonnante.
- Flexible d'incendie en caoutchouc nitrile extrudé à travers le tissage
- Le renfort est fait d’un mélange de fibres circulaires tissées, en sergé, en polyester et en nylon.
- Les nervures sur la surface du couvercle augmentent grandement la résistance à l’abrasion et aident à fournir une longue durée de vie.
- Reste flexible à des températures aussi basses que -40°F (-40°C) et résiste à l’ozone, à l’oxydation et à la plupart des produits chimiques et pétrochimiques.
- Convient aux applications d’attaque, d’aspiration des manchons souples et de relais.
- La construction unique en caoutchouc nitrile extrudé à travers le tissage offre un tuyau flexible et facile à manœuvrer qui est facile à ranger.
- Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO