Motion
SID02202

TEKTON, INC
SID02202

Ensemble de 6-Point avec rail, prise de 3/8 po, 15-Piece (1/4 - 1 po)
N° D’ARTICLE MI15846264
N° MFRSID02202
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID02202

Ensemble de 6-Point avec rail, prise de 3/8 po, 15-Piece (1/4 - 1 po)
N° D’ARTICLE MI15846264
N° MFRSID02202
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
Prix8.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SID02202 1/4 PO X 5/32 PO
  • L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • La douille de longueur standard est relativement polyvalente et convient à un large éventail d’applications
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements