Aperçu
- Étendez votre portée – Fixez une rallonge à votre outil d’entraînement pour atteindre les obstacles passés ou dans les espaces restreints
- Rétention du trou traversant – L’extrémité de la rallonge comporte un trou traversant qui nécessite une goupille de retenue et un anneau pour se connecter solidement à une douille ou à un autre accessoire
- Rétention de l’outil d’entraînement – Fonctionne avec le trou traversant, l’anneau de friction et les enclumes de la goupille de détente
- Alliages d’acier haute performance – L’extension est faite d’acier 4140
- Revêtement résistant à la corrosion – L’extension est recouverte d’une finition en phosphate de manganèse pour résister à la corrosion