Motion
SID02314

TEKTON, INC
SID02314

Entraînement de 3/4 po (F) x adaptateur à chocs de 1 po (M) (à travers le trou)
N° D’ARTICLE MI15846289
N° MFRSID02314
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID02314

Entraînement de 3/4 po (F) x adaptateur à chocs de 1 po (M) (à travers le trou)
N° D’ARTICLE MI15846289
N° MFRSID02314
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
Prix8.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SID02314 1/4 PO X 14 MM
  • Élargissez votre gamme – Un adaptateur peut aider à compenser les prises perdues ou cassées, à combler les lacunes pour les gammes de tailles incomplètes et à élargir la gamme de votre système de prises
  • Rétention du trou traversant – L’extrémité de l’adaptateur comporte un trou traversant qui nécessite une goupille de retenue et un anneau pour se connecter solidement à une douille ou à un autre accessoire
  • Rétention de l’outil d’entraînement – Fonctionne avec le trou traversant, l’anneau de friction et les enclumes de la goupille de détente
  • Alliages d’acier haute performance – L’adaptateur est fabriqué en acier 4140
  • Revêtement résistant à la corrosion – L’adaptateur est recouvert d’un fini de phosphate de manganèse pour résister à la corrosion