Motion
SID03011

TEKTON, INC
SID03011

Rallonge d’entraînement de 3/4 po, 3-Piece (trou traversant)
N° D’ARTICLE MI15846301
N° MFRSID03011
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID03011

Rallonge d’entraînement de 3/4 po, 3-Piece (trou traversant)
N° D’ARTICLE MI15846301
N° MFRSID03011
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
Prix10.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SID03011 1/4 PO X 7/16 PO
  • Étendez votre portée – Fixez une rallonge à votre outil d’entraînement pour atteindre les obstacles passés ou dans les espaces restreints
  • Rétention du trou traversant – Les extrémités des rallonges ont un trou traversant qui nécessite une goupille de retenue et un anneau pour se connecter solidement à une douille ou à un autre accessoire
  • Rétention de l’outil d’entraînement – Fonctionne avec le trou traversant, l’anneau de friction et les enclumes de la goupille de détente
  • Alliages d’acier haute performance – L’extension est faite d’acier 4140
  • Revêtement résistant à la corrosion – L’extension est recouverte d’une finition en phosphate de manganèse pour résister à la corrosion