Motion
WRB35406

TEKTON, INC
WRB35406

Ensemble de douilles à chocs 6-Point avec rails et plateaux, prise de 3/4 po, 8-Piece (2-1/16 - 2-1/2 po)
N° D’ARTICLE MI15846443
N° MFRWRB35406
Prix46.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WRB35406

Ensemble de douilles à chocs 6-Point avec rails et plateaux, prise de 3/4 po, 8-Piece (2-1/16 - 2-1/2 po)
N° D’ARTICLE MI15846443
N° MFRWRB35406
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
Prix46.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE FIXE/FLEXIBLE DE WRB35406 6 MM DE LONG
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
  • Puits de douille pleine longueur – Bien que la douille soit de longueur standard, le puits intérieur s’étend entièrement dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement de la fixation dans un plus grand nombre de situations
  • Rétention de l’outil d’entraînement – Les douilles fonctionnent avec un trou traversant, un anneau de friction et des enclumes de la goupille de détente
  • Matériaux et finition – Toutes nos douilles, extensions, adaptateurs et réducteurs à prise de 3/4 pouces sont fabriqués en acier 4140 et ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion
  • Rails et plateau d’organisation de douilles – Les pinces à visser pour verrouiller sur les rails maintiennent les douilles fermement et peuvent être repositionnées n’importe où le long du rail