Motion
49-93-7784

MILWAUKEE TOOL
49-93-7784

Meule à meuler pour outil et coupe - Diamètre de la meule : 4-1/2 po, régime maximal : 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI15852024
N° MFR49-93-7784
Prix71.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7784

Meule à meuler pour outil et coupe - Diamètre de la meule : 4-1/2 po, régime maximal : 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI15852024
N° MFR49-93-7784
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
Prix71.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre du disque
    4.5000 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po

Détails

  • Application
    Contrôle de meulage accru, fini de surface plus lisse
  • À utiliser avec
    Meuleuses d’angle
  • Matériel
    Enduit de diamant
  • Rpm max.
    13300 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
49-93-7784 4.5" ROUE À COUPE TURBO
  • Retrait de matériau jusqu’à 2X plus rapide
  • Jusqu’à 5X Durée de vie sur le béton
  • Contrôle accru du meulage
  • Finition de surface plus lisse
  • Noyau ventilé pour une extraction efficace de la poussière
  • Pour le nivellement du béton, le retrait d’adhésif et le meulage du béton
  • À utiliser avec les meuleuses d’angle
  • Taille de l’arbre : 5/8 po-11
  • 14 segments
  • Pour une utilisation humide et sèche
  • Régime max. : 13,300