Motion
49-93-7406

MILWAUKEE TOOL
49-93-7406

Lame de scie sauteuse - 5.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI15852168
N° MFR49-93-7406
Prix52.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7406

Lame de scie sauteuse - 5.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI15852168
N° MFR49-93-7406
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
Prix52.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    5.0000 po
  • Largeur de lame
    5.0000 po
  • Plus grande longueur de lame
    5.0000 po
  • Longueur
    5.0000 po
  • Poids
    0.845 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Diamant
  • Type de lame
    Point de repli
  • Nombre de pièces
    1
  • Motif de pas
    Constante

Aperçu

Description du fabricant
49-93-7406 LAME DIAMANTÉE À POINTE RENTRÉE DE 5 PO
  • Élimination maximale du mortier
  • Productivité accrue
  • Jusqu'à 5x vies dans le mortier
  • Finitions plus propres – corps de lame large
  • Sciure solide de 1/4 po de large pour un meilleur retrait
  • Élimination rapide des débris grâce aux gorges en trou de serrure
  • Pour utilisation dans le mortier
  • À utiliser avec les meuleuses angulaires
  • Taille de l’arbre : 7/8 po-20MM-5/8”
  • Pour une utilisation humide et sèche
  • Régime max. : 12,000