Motion
77369390
77369390
N° D’ARTICLE MI15857366
N° MFR77369390
Prix24.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
77369390
N° D’ARTICLE MI15857366
N° MFR77369390
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
Prix24.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    0.04 lb, 0.018 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Convient aux tuyaux droits Green Stripe ou Green Stripe Vulco-Flex.
  • Application
    Applications de liquide de refroidissement et d’air seulement
  • Série de tuyaux compatibles
    Rayures vertes, rayures vertes Vulco-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26390
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Types de produits
    Réducteur
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type
    Réducteur

Aperçu

Description du fabricant
77369390 26390 ADAPTATEURS DE FLEXIBLE