Motion
P145SP-3CM-HV2-TH-M-NS

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
P145SP-3CM-HV2-TH-M-NS

Chemise – Harnais de rechange, sans manches, couleur noire
N° D’ARTICLE MI15874048
N° MFRP145SP-3CM-HV2-TH-M-NS
Prix501.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
P145SP-3CM-HV2-TH-M-NS

Chemise – Harnais de rechange, sans manches, couleur noire
N° D’ARTICLE MI15874048
N° MFRP145SP-3CM-HV2-TH-M-NS
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
Prix501.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le harnais de rechange à ajustement sur mesure s’adapte confortablement à la tête de l’utilisateur pour un ajustement plus sûr. La bande au-dessus de la tête avec plusieurs ajustements aide à positionner l’objectif à l’angle de visionnement optimal tout en réduisant la fatigue. Les bras flottants équilibrent et stabilisent la visière tout en minimisant les points de pression pour un confort toute la journée. Le cliquet à l’épreuve des bandes maintient des ajustements de taille fiables au fil du temps, même avec une utilisation fréquente.
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Harnais de remplacement sur mesure - 3C
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre le soudage
  • Comprend
    Cliquet antidénudage
  • Gamme de produits
    Fibre-métal
  • Style chemise
    Harnais de rechange
  • Style de manches
    Sans manches
  • Type
    Harnais de rechange

Aperçu

Description du fabricant
PU P145SP-3CM-HV2-TH-M-NS COUPE RSTNT WEAR