Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 61500410925 SCOTCH-BRITE 80+  4 PO X 5/8 PO / 254 MM

3M
61500410925 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 80+ 4 IN X 5/8 IN

Disque de conditionnement de surface haute résistance de précision, HD-DH, très grossier 80+, 4 po x 5/8 po, 100 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI15876594
N° MFR61500410925 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 80+ 4 IN X 5/8 IN
Prix9.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61500410925 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 80+ 4 IN X 5/8 IN

Disque de conditionnement de surface haute résistance de précision, HD-DH, très grossier 80+, 4 po x 5/8 po, 100 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI15876594
N° MFR61500410925 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 80+ 4 IN X 5/8 IN
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
Prix9.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61500410925 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • ASSEZ ROBUSTE POUR UNE UTILISATION ROBUSTE : Conçu pour les applications à haute pression, telles que le meulage, l’ébavurage, le bris des bords, le mélange et le raffinage
  • HAUTE PERFORMANCE : Le grade XXCRS dure 2X plus longtemps sur l’acier doux par rapport aux abrasifs non tissés de première qualité concurrents (basés sur des essais internes de 3M ), tout en offrant une durabilité des bords et une rétention de la forme pendant l’usure des bords
  • OPTIMISATION DU PROCESSUS : Grade XXCRS (60+) sur les procédés en acier doux 3X pièces de plus que les abrasifs non tissés de qualité supérieure concurrents (selon 3M tests internes)
  • LA DIFFÉRENCE SCOTCH-BRITE : Les fibres et les particules abrasives tranchantes sont liées ensemble pour former une structure ouverte et tridimensionnelle qui permet à l’abrasif frais d’être exposé au fur et à mesure que le disque s’use, ce qui prolonge la durée de vie et aide à offrir des performances constantes
  • DEUX TECHNOLOGIES INNOVANTES EN UN DISQUE : les fibres non tissées Scotch-Brite™ s’associent au grain en forme de précision 3M pour offrir une performance améliorée par rapport aux disques de conditionnement de surface traditionnels
  • FONCTIONNE SUR UNE GAMME DE MÉTAUX : Conçu pour être utilisé sur l’aluminium, l’acier doux, l’alliage de nickel, l’acier doux et le cuivre
  • FIXATION RAPIDE ET FACILE : L’endos à boucles et à crochets facilite la fixation, le retrait et la réinstallation du disque; ces disques sont également disponibles avec une option de trou central compatible avec un écrou de retenue ou un système de fixation de poteau central pour un centrage précis
  • OFFERT DANS UNE GAMME DE GRADES : Choisissez parmi MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) et XXCRS (60+)