Motion
PQ55C150ATEX
Trousse d’aspiration ATEX PowerQUAD de 55 gallons avec entrée de 1.5 po
N° D’ARTICLE MI15887915
N° MFRPQ55C150ATEX
Prix5,010.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’aspiration ATEX PowerQUAD de 55 gallons avec entrée de 1.5 po
N° D’ARTICLE MI15887915
N° MFRPQ55C150ATEX
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
Prix5,010.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    48.5000 po
  • Longueur
    28.0000 po
  • Poids
    95.00 lb
  • Largeur
    28.0000 po

Détails

  • Comprend
    (1) PowerQUAD 55-Gallon ATEX Vacuum Generating Head w 1.5” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) 20/30/55 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty,19-Gauge, 55-Gallon Steel Drum, (1) 1/2” x 12' Static Conductive Air Supply Hose w/ 1/2” MNPT Swivel connectors, (1) 1-1/2" x 10' Static Conductive Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 24" Metal Crevice Tool, (1) Drum Dolly w/ (4) 3" Diameter Steel Swivel Casters

Aperçu

Description du fabricant
PQ55C150ATEX POWERQUAD 55 GALLONS ATEX VA
  • Certifié ATEX : Conforme aux directives ATEX européennes -- convient pour une utilisation dans les zones dangereuses suivantes : Classe I Division 1** Groupes A, B, C, D T6 / Classe II Division 1 Groupes E, G, T6 / Classe III ** Zone 1 uniquement
  • Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Intrinsèquement sécuritaire : aucun moteur électrique, aucun risque d’étincelles électriques, aucun cordon électrique -- sécuritaire dans les endroits humides, secs ou dangereux.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
  • Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt de liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
  • Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.