Motion
PQ55C200NED
Trousse d’aspiration PowerQUAD NED de 55 gallons avec entrée de 2 po
N° D’ARTICLE MI15887919
N° MFRPQ55C200NED
Prix4,141.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’aspiration PowerQUAD NED de 55 gallons avec entrée de 2 po
N° D’ARTICLE MI15887919
N° MFRPQ55C200NED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,141.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    48.5000 po
  • Longueur
    28.0000 po
  • Poids
    95.00 lb
  • Largeur
    28.0000 po

Détails

  • Comprend
    (1) PowerQUAD 55-Gallon NED Vacuum Generating Head w 2” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) 20/30/55 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty,19-Gauge, 55-Gallon Steel Drum, (1) 1/2” x 12' Static Conductive Air Supply Hose w/ 1/2” MNPT Swivel connectors, (1) 2" x 10' Static Conductive Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 24" Aluminum Crevice Tool, (1) Drum Dolly w/ (4) 3" Diameter Steel Swivel Casters

Aperçu

Description du fabricant
PQ55C200NED POWERQUAD 55 GALLONS VIDE EN TÊTE
  • Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
  • Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
  • Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt de liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
  • Compatible : Rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.