Motion
12X50SC
Assemblage de tuyau d’air conducteur statique - 1/2 po DI X 50 pi
N° D’ARTICLE MI15887951
N° MFR12X50SC
Prix509.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’air conducteur statique - 1/2 po DI X 50 pi
N° D’ARTICLE MI15887951
N° MFR12X50SC
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
Prix509.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.0000 po
  • Longueur
    600.0000 po
  • Poids
    13.00 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Comprend
    (1) Flexible d'alimentation en air conducteur statique de 1/2" DI X 50'

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE FLEXIBLE D'AIR CONDUCTEUR STATIQUE 12X50SC
  • Résistance de bout en bout inférieure à 10^6 ohms
  • Pression nominale minimale : 200 psi
  • Raccords NPT mâles pivotants aux deux extrémités