Motion
1LE23211CB314EA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23211CB314EA3

Moteur Severe Duty - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
N° D’ARTICLE MI16060002
N° MFR1LE23211CB314EA3
Prix2,351.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23211CB314EA3

Moteur Severe Duty - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
N° D’ARTICLE MI16060002
N° MFR1LE23211CB314EA3
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
Prix2,351.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE23211CB314EA3 MOT 3F SD100 184TC B/C