Motion
SPM4410TS-4
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444TS , logement TEFC, 60 Hz, base 1790 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI16063932
N° MFRSPM4410TS-4
Prix37,513.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444TS , logement TEFC, 60 Hz, base 1790 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI16063932
N° MFRSPM4410TS-4

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37,513.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrĂ©mitĂ© d'entraĂźnement
    90BC03J30X
  • Taille du cadre
    444TS
  • Taille opposĂ©e du roulement d'extrĂ©mitĂ© d'entraĂźnement
    90BC03J30X
  • Dimension C de la longueur totale
    41.08 po
  • Facteur de service
    1.15
  • DiamĂštre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1950 lb

Détails

  • Plage de tempĂ©rature ambiante
    40 °C / 104 °F
  • RĂ©gime de base
    1790 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boĂźtier
    TEFC (ventilateur entiÚrement fermé refroidi)
  • MatĂ©riau du cadre
    Fer
  • Cote de frĂ©quence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    142 A
  • EfficacitĂ© de la pleine charge
    96.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectĂ©es
    CCSAUSEEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM4410TS-4 125HP, 1790RPM, 3PH, 60HZ,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good