Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCatégorie de carte de coffre-fort, y SIL3
- Liste des agencesCEI 61800-9-2
- Plage de température ambiante0 à 40 °C, 32 à 104 °F
- Tension d’alimentation du variateur400 V c.a.
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50 Hz
- Numéro de catalogue du fabricantADV-2055-KBX-4+SI
- Température ambiante maximale40 °C, 104 °F
- Température ambiante min.0 °C, 32 °F
- Phase du moteur3
- Nombre de phases de sortie3
- Plage de température de fonctionnement104 °F, 40 °C
- Courant de sortie, usage intensif13 A
- Courant de sortie en service normal13 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécuritéCatégorie de carte de sécurité SIL3
- SérieADV200-4
- Normes respectéesCEI 61800-9-2, SIL3
- Nom commercial/de marqueWEG ELECTRIC CORP
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure