Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesAccélérer l’efficacité, répondre à CEI 61800-9-2
- Liste des agencesIE2
- Tension de sortie du variateur400 VCA
- Tension d’alimentation du variateur400 V c.a.
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50 Hz
- Numéro de catalogue du fabricantADV200-HC-2075-KBX-4
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Plage de température de fonctionnement104 °F, 40 °C
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel
- Courant de sortie, usage intensif16.5 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécurité0
- SérieADV200-4
- Plage de température de fonctionnement standard104 °F
- Normes respectéesCEI 61800-9-2
- Nom commercial/de marqueADV200-4
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure