Motion
PRM 404450

SKF
PRM 404450

Palier lisse sphérique - alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 44 mm, 50 mm, largeur de bague intérieure de 1.9690 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716578
N° MFRPRM 404450
Prix64.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PRM 404450

Palier lisse sphérique - alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 44 mm, 50 mm, largeur de bague intérieure de 1.9690 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716578
N° MFRPRM 404450
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
Prix64.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9690 po, 50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm | 1.9690 po
  • Extérieur Diamètre  
    44 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Poids
    0.247 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bronze enveloppé
  • Application
    Mouvements linéaires, mouvements oscillants, mouvements rotatifs
  • Matériau du roulement
    Bronze enveloppé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Bronze enveloppé
  • Type de lubrification
    Nécessite un entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PRM 404450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °C, -40 à 302 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze enveloppé
  • Type de sonnerie extérieure
    Emballé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Bronze enveloppé
  • Série
    PRM

Aperçu

Description du fabricant
PRM 404450 SPHÉRIQUE SIMPLE BRG