Motion
65414
Tournevis à écrou - style tige creuse, taille hexagonale de 1/4 po, longueur de tige de 3-1/2 po, longueur totale de 8 po
N° D’ARTICLE MI18747656
N° MFR65414
Prix18.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à écrou - style tige creuse, taille hexagonale de 1/4 po, longueur de tige de 3-1/2 po, longueur totale de 8 po
N° D’ARTICLE MI18747656
N° MFR65414

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/4 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Longueur de la tige
    3-1/2 po
  • Largeur
    3.20 cm, 1.2500 po

Détails

  • Code couleur
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Acétate de cellulose
  • Style de poignée
    Poignée-coussin
  • Type de poignée
    Poignée-coussin
  • Poignée isolée
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
TOURNE-ÉCROU 65414 À CODE COULEUR, 1/4 PO
  • Tourne-écrou à arbre creux avec douille hexagonale standard 1/4-Inch
  • Tige et poignée robustes pour résister à la tuque pour les applications exigeantes
  • Manche traversant, arbre creux complet pour serrer les écrous hexagonaux sur la tige filetée de toute longueur
  • Arbre hexagonal d’assistance à la clé en acier forgé à froid pour les applications lourdes
  • Poignée à code de couleur et estampillée en dôme pour une identification facile des différentes tailles
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • Douille hexagonale 6-Point pour maximiser la zone de contact d’entraînement sur la fixation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon