Motion
SHB04309

TEKTON, INC
SHB04309

5 Inch Internal and External Retaining Ring Pliers Set with Pouch, 4-Piece (0.037 in. Conseils)
N° D’ARTICLE MI18761592
N° MFRSHB04309
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB04309

5 Inch Internal and External Retaining Ring Pliers Set with Pouch, 4-Piece (0.037 in. Conseils)
N° D’ARTICLE MI18761592
N° MFRSHB04309

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SHB04309 1/4 PO X T9 TORX LONG
  • Embouts raffinés pour la force et le contrôle – Les embouts sont inclinés, durcis et sertis pour offrir une résistance et un contrôle optimisés
  • Conception sans compromis pour un seul objectif – En gardant les choses simples et exemptes de fonctionnalités inutiles, ils restent minces et optimisés pour le travail – sans ajustements, pièces détachées ou compromis
  • Tenue sûre pour une torsion réduite – La combinaison des pointes inclinées vers l’extérieur et de la surface plate à la base des pointes crée une prise très sûre sur l’anneau, ce qui réduit la torsion et le risque de glisser
  • Mâchoires longues et minces pour un meilleur accès – Les mâchoires longues et minces et l’articulation compacte vous permettent d’atteindre profondément une cavité ou d’être serré contre un arbre
  • Joint boulonné à ressort – Les deux poignées forgées sont boulonnées ensemble de façon permanente et à ressort; le ressort est huilé et logé à l’intérieur du joint, le gardant caché et protégé tout en assurant un fonctionnement fluide et silencieux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon