Motion
CSPM4114TS
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326TSC , enceinte TEFC, 60 Hz, base 3540 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI18923371
N° MFRCSPM4114TS
Prix17,160.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326TSC , enceinte TEFC, 60 Hz, base 3540 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI18923371
N° MFRCSPM4114TS
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
Prix17,160.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326TSC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Dimension C de la longueur totale
    29.21 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    587 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3540 tr/min
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    112 / 56 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/montage au pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CSPM4114TS 50HP,3540RPM,3PH,60HZ,326TSC,