Motion
CSPM4316T
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, prêt pour onduleur
N° D’ARTICLE MI18923377
N° MFRCSPM4316T
Prix26,567.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, prêt pour onduleur
N° D’ARTICLE MI18923377
N° MFRCSPM4316T
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
Prix26,567.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    65BC03J30X
  • Taille du cadre
    365TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    65BC03J30X
  • Dimension C de la longueur totale
    33.48 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3740 po
  • Poids
    958 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de condition de service
    Onduleur prêt
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    180 / 90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    IP55
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/montage au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CSPM4316T 75HP,1785RPM,3PH,60HZ,365TC,