Aperçu
- Le marteau facial fraisé est doté d’une très grande face carrée pour réduire les coups manqués et assurer une manipulation efficace des clous
- Les tire-clou à deux côtés offrent un effet de levier amélioré pour faciliter le retrait des clous, même dans les espaces restreints
- Le démarreur de clou magnétique permet une manipulation rapide des clous d’une seule main pour une vitesse et une efficacité accrues
- La conception antivibrations réduit les vibrations de 50-Percent pour une frappe plus confortable, contrôlée et efficace
- La face de gâche fraisée offre un contact amélioré pour une manipulation précise et sans glissement des clous
- Les poignées coussinées conçues avec précision offrent un confort supérieur pour une frappe contrôlée
- La poignée à noyau en acier complet offre une durabilité et une résistance inégalées pour les tâches difficiles