Motion
CSPNM3542
Moteur tout usage Super Premium SP4 - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56HC , logement TENV, 60 Hz, base 1735 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI19015454
N° MFRCSPNM3542
Prix1,208.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage Super Premium SP4 - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56HC , logement TENV, 60 Hz, base 1735 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI19015454
N° MFRCSPNM3542
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
Prix1,208.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56HC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.63 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1735 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.9 / 0.95 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/montage au pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    C UR É.-U., DEEE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CSPNM3542 .75HP, 1735RPM, 3PH, 60HZ,