Motion
BSBA M50 ESHLC

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M50 ESHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, alésage de 50 mm, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI19041161
N° MFRBSBA M50 ESHLC
Prix3,811.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M50 ESHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, alésage de 50 mm, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI19041161
N° MFRBSBA M50 ESHLC
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
Prix3,811.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    134.94 mm
  • Largeur totale
    106 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    50 kN
  • Matériau de la cage de roulement
    PA11
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    123 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    146 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    PED3
  • Palier fendu de rechange seulement
    BSBA M50 E
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement fendu
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M50 ESHLC PETIT ROULEMENT FENDU