Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage95 mm
- Longueur du boulon du centre au centre260 mm à 280 mm
- Bore Diameter2-3/16 in
- Largeur du boîtier de la cartouche120 mm
- Groupe de tailles de logement208
- Insérer le diamètre extérieur157.16 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage120 mm
- Overall Height208 mm
- Overall Length330 mm
- Largeur totale120 mm
Details
- Capacité de charge dynamique axiale70 kN
- Capacité de charge statique axiale246 kN
- Matériau de l'insert de roulementPA11
- Matériau du roulementFer graphite sphéroïdal
- Numéro de palierBSBA E203 F
- Type d’alésageRonde
- Pays d’origineUK
- Type de serviceCharge lourde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementPiédestal fendu 2-Bolt
- Matériau du boîtierFer graphite sphéroïdal
- Insérer le matérielFer graphite sphéroïdal
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Rpm max.2890 tr/min
- MontageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement32°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale152 kN
- Capacité de charge statique radiale192 kN
- Roulement de rechangeBSBA E203 F
- Boîtier intérieur de rechange - CartoucheC3A
- Boîtier extérieur de rechange - PiédestalPED4
- Joint de rechangeCTL203
- Type de jointJoint à triple labyrinthe
- SérieBSBA pour service intensif
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Bowman Split Bearings Cement Case StudyINCLINED SCREW CONVEYOR UPTIME IMPROVED WITH BOWMAN ADVANCED SPLIT ROLLER BEARING
View Literature
Bowman Split BearingsBowman's high-load capacity split roller bearings are superior in design compared to other bearings on the market for accommodating axial load.
View Literature
Bowman SN/SF/SAF Split Roller BearingsBowman's SN/SD/SAF range signifies an evolutionary change in how heavy side industries replace solid spherical bearings. Using state-of-the-art technologies and unrivalled engineering expertise, we are continually evolving, testing, and validating new sizes to add to this growing range.
View Literature
Bowman Enhanced Split Roller BearingsThe Bowman Enhanced Split Roller Bearing is available as a direct replacement for other manufacturers S1/01/LSM/LSE series split roller bearings with stock sizes from 30mm to 160 mm (1 3/16 in. to 6 in.).
View Literature
More resources
Bowman Advanced Split Roller Bearings
Bowman Advanced Split Roller Bearings
Bowman Split Roller Bearing Solutions Flyer
Bowman is an innovator in performance-engineered split roller bearings and housed bearing solutions designed for complex and demanding industrial applications. Their offering includes advanced SN/SD/SAF assemblies, pedestals, flanges, take-up units, and specialized inspection and bespoke design services to support reliability and ease of maintenance.