Motion
BSBA E403 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E403 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-3/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041416
N° MFRBSBA E403 ESCP
Prix10,382.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E403 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-3/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041416
N° MFRBSBA E403 ESCP
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
Prix10,382.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    143 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    374 mm à 410 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-3/16 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    179 mm
  • Groupe de tailles de logement
    408
  • Insérer le diamètre extérieur
    231.78 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    179 mm
  • Global Hauteur  
    314 mm
  • Global Longueur  
    466 mm
  • Largeur totale
    179 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    162 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    656 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E403 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1610 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    418 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    615 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E403 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C7
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED7
  • Joint de rechange
    CTL403
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E403 ESCP PETIT ROULEMENT FENDU