Motion
708248L

GROVE GEAR
708248L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, rapport 7.182 , sortie solide, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19048299
N° MFR708248L
Prix1,414.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
708248L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, rapport 7.182 , sortie solide, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19048299
N° MFR708248L
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
Prix1,414.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    7.182
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    10.5 lb, 4.763 kg

Détails

  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TXMQ-7.182-140TC-140TC
  • Puissance d’entrée maximale
    2.62 hp
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
708248L GR-TXMQ-7.182-140TC-140TC