Motion
EL8420592.24

GROVE GEAR
EL8420592.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.5000 po, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI19048498
N° MFREL8420592.24
Prix9,794.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420592.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.5000 po, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI19048498
N° MFREL8420592.24
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
Prix9,794.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.6900 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6156 po/lb;695.53 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    98 lb, 44.452 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.262 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.262 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ842-40-H1-140-24
  • Puissance d’entrée maximale
    5.262 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.274 hp;3.187 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    6156 po-lb;695.53 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL8420592.24 EL-HMQ842-40-H1-140-24