Spécifications
Dimensions
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1.0000 po, 3.175 x 25.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal292 po/lb;32.99 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC48
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids22 lb, 9.98 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.642 hp
- Puissance nominale en service normal0.642 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM813-15-L-48
- Puissance d’entrée maximale0.642 hp
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)292 po-lb;32.99 Nm