Motion
GR8130219.00

GROVE GEAR
GR8130219.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, sortie solide, sortie gauche, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19049048
N° MFRGR8130219.00
Prix1,558.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130219.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, sortie solide, sortie gauche, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19049048
N° MFRGR8130219.00
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
Prix1,558.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    263 po/lb;29.715 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.823 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.823 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ813-10-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.823 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    263 po-lb;29.715 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8130219.00 GR-BMQ813-10-L-140