Motion
GR8304513.27

GROVE GEAR
GR8304513.27

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049683
N° MFRGR8304513.27
Prix6,235.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8304513.27

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049683
N° MFRGR8304513.27
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
Prix6,235.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    125:1
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    91 lb, 41.28 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXHMQ830-125-H13-56-27
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8304513.27 GR-DXHMQ830-125-H13-56-27